ファイン[食品・飲料]
ファイン[食品・飲料]の 口腔ケア
ファイン[食品・飲料]の 口腔スポンジ・歯ブラシ
吸ty(キューティー)吸引スポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602265
品番
QT-SP12
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸引口が汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。
歯が残っていない方などはぐきにやさしくフィットしお口の汚れをキャッチします。
片手で吸引のオン・オフが出来ます。(指でふさいでON)
寸法(cm)
1本サイズ:長さ1.5×幅18.2×奥行2.2
スポンジ:長さ1.5×幅2.5×奥行1.5
ハンドル:Φ0.6×21.5 コネクター:長さ2.1×幅5.5
チューブ適合サイズ:Φ0.6〜0.9
用途
吸引器に接続して吸引スポンジとして使用できます。
材質
スポンジ:ポリウレタン ハンドル:PS コネクター:ポリプロピレン
質量(g)
4