ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 椅子
ダンロップ ホームプロダクツの 椅子オプションパーツ
ダンロップ ホームプロダクツの 椅子用クッション・サポーター
ダンロップ エアークッションU座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602536
品番
No3 9169
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
肛門、尾骨など局部に対して優れた体圧分散効果があり、圧迫によるうっ血・痛みをやわらげます。
用途
ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。
付属品
カバー(ホワイト)
材質
【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100%
寸法(cm)
【本体空気注入前】40×50【本体空気注入後】40×36