ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 椅子
ダンロップ ホームプロダクツの 椅子オプションパーツ
ダンロップ ホームプロダクツの 椅子用クッション・サポーター
ダンロップ エアークッション角座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602545
品番
No2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
放射状に配列された溝が横ゆれしない安定した座り
心地を提供。床ずれの防止にも最適です。
用途
ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。
付属品
カバー(ホワイト)
材質
【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100%
寸法(cm)
【本体空気注入前】40×40【本体空気注入後】37×37