商品画像

- [冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り 花畑牧場 17602825 - [冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り 花畑牧場 17602825 - [冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り 花畑牧場 17602825 - [冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り 花畑牧場 17602825

[冷蔵]カッテージチーズ ミニタイプ3個入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(90g×12個) 注文コード17602825 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

十勝産生乳100%使用保存料無添加。便利な個包装タイプでミルク感が特徴です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする