曜日別特売
E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121
E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121
E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121
E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121
E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121
E3P-12.5-1.5-S1450-G クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業 17603121

クーラントポンプ E3Pシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台吐出量(L/min)(50/60Hz)【1.0MPa時】(50Hz)15/(60Hz)19【2.0MPa時】(50Hz)13/(60Hz)16電流(A)(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0注文コード17603121品番E3P-12.5-1.5-S1450-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。

全長(mm)503質量(kg)42備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220寸法L(mm)503寸法H(mm)394電流(A)(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)168寸法D(mm)202寸法B(mm)238.5回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)吐出量(L/min)(50/60Hz)【1.0MPa時】(50Hz)15/(60Hz)19【2.0MPa時】(50Hz)13/(60Hz)16
注意
※製品を実際にお取扱いになる場合は、必ず当該製品の『取扱説明書』をお読みになり、十分ご理解の上お取扱いください。
※【クーラント液】1.水溶性クーラント液をご使用の場合は、濃度2%以上(希釈率50倍以下)としてください。2.クーラント液推奨濾過精度(30μm程度)
※【運転時の注意】1.タンク内に十分クーラント液を注入してください。注入直後は気泡混入の可能性がありますので、運転は消泡後に実施してください。2.モータ回転方向確認の為、瞬間駆動させ確認してください。正しい回転方向は、モータのファン側から見て右回転(時計回り)です。3.初期試運転及びポンプ交換後においてポンプ内は十分なクーラント液で満たされている必要がありますので数回インチング(モータの断続運転)を行ってください。インチングのモータ運転時間は0.5秒~1.0秒としてください。4.ポンプの分解や組み直し時はメーカーにご相談ください。5.E3Pのリリーフ弁はメーカー出荷時無負荷設定になっております。ご使用条件に応じ圧力設定を行ってください。圧力調整ねじを右(時計回り)に回すと圧力は上昇します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
当該製品は国内での使用のみに制限して販売しております。購入者が当該製品を海外へ輸出することにより損害を被ったとしても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする