曜日別特売
SPB04 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603349

特長画像2

SPB04 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603349
SPB04 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603349
SPB04 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603349
SPB04 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603349

ステンレスパンチングボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)外形寸法:137、有効内寸:99
幅(mm)外形寸法:412、有効内寸:350
内容量1個注文コード17603349品番SPB04
参考基準価格(税別)¥25,230販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。
網籠と比べて耐久性があります。
ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。
ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。
電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。

用途
ボトルや実験器具の洗浄かごとして
オートクレーブ用の容器として
トラスコ品番593-5071材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ幅(mm)外形寸法:412、有効内寸:350高さ(mm)外形寸法:137、有効内寸:99奥行(mm)外形寸法:185、有効内寸:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする