”α折りたたみコンテナ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17604329 品番 CRS50N2-TM
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 トラスコ品番654-8118 材質ポリプロピレン(PP) 透明 タイプフタなし 外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325 容量(L)50 最大積載荷重(kg)15 加工シボ加工:10か所あり 折りたたみ時高さ(mm)69 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする