業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17604356 品番WDC-800
参考基準価格(税別)¥17,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。
ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。

用途事務所や店舗の清掃に。 付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル 適合吸水仕事率:135W トラスコ品番653-1927 材質樹脂、鉄 幅(mm)295 質量(kg)3.6 高さ(mm)412 奥行(mm)285 容量(L)集じん:7 電源(V)単相100 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:8 集塵容量(L)7 電源コード(m)8 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)15.3 吸水量(L)4 最大真空圧(kPa)13 吸水容量(L)4
注意
※油や揮発性の液体の吸引はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする