TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17605038
品番
TUR10-OP14
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
4.6〜12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0670
幅(mm)
55
高さ(mm)
147
奥行(mm)
124
最大積載量(kg/個)
1