LEDCLIP-FX-D 充電式LEDクリップライト TRUSCO 17605135 LEDCLIP-FX-D 充電式LEDクリップライト TRUSCO 17605135 LEDCLIP-FX-D 充電式LEDクリップライト TRUSCO 17605135 LEDCLIP-FX-D 充電式LEDクリップライト TRUSCO 17605135 LEDCLIP-FX-D 充電式LEDクリップライト TRUSCO 17605135 LEDCLIP-FX-D 充電式LEDクリップライト TRUSCO 17605135

充電式LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17605135 品番 LEDCLIP-FX-D
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。
クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。

用途手元の明るさが必要な屋内 付属品充電ケーブル(USB-C) トラスコ品番678-0141 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)80 全長(mm)80×50×180 電球色 高さ(mm)205 奥行(mm)115 電源(V)USB-C 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000 保護等級IP20 色温度(K)3000 光源色80×80×117 明るさ(Lm)500/350/150
注意
※屋外使用には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする