TRUSCO
TRUSCOの 卓上ライト
TRUSCOの クリップライト
充電式LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17605151
品番
LEDCLIP-FX-W
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。
クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
用途
手元の明るさが必要な屋内
付属品
充電ケーブル(USB-C)
トラスコ品番
678-0139
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
80×50×180
高さ(mm)
205
奥行(mm)
115
電源(V)
USB-C
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6000
保護等級
IP20
色温度(K)
6000
光源色
80×80×117
明るさ(Lm)
500/350/150
光色
昼光色
注意
※屋外使用には適しません。