軽量パイプ柄ショベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17605169 品番 TPSL-970-R
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。
全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。
刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。
パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。

用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 トラスコ品番678-1802 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2 刃先形状丸型 刃先幅寸法(mm)232 刃先長(mm)292
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
※保護具を着用して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする