曜日別特売
TPSL-970-K 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 17605178

TPSL-970-K 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 17605178
TPSL-970-K 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 17605178

軽量パイプ柄ショベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先形状角型
内容量1本注文コード17605178品番TPSL-970-K
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。
全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。
刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。
パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。

用途
電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場
トラスコ品番678-1803材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2刃先形状角型刃先幅寸法(mm)255刃先長(mm)300
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
※保護具を着用して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする