TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
台付スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17605440
品番
ULA-200A
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0662
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
29
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
台長:130、台幅:26
竿長(mm)
200
台厚(mm)
22