コノエネイル(測量境界明示鋲・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード17607436 品番K-SN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。

用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
コンクリート用
トラスコ品番557-2088 材質SUS XM7 全長(mm)43 頭部径(Φmm)9 胴径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする