※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒシ
ヒシの コンテナー
ヒシの ボックスコンテナ
ヒシの メッシュコンテナ
”乳業用コンテナ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17607506
品番
MM-40
参考基準価格(税別)
¥4,767
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
乳業用クレートとして幅広く使用できます。
トラスコ品番
364-6490
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
外形寸法(mm)
奥行:320、間口:503、高さ:174
容量(L)
20.6
適合カード差し
(別売)両面H溶着
有効内寸法・間口(mm)
457
有効内寸法・奥行(mm)
288
有効内寸法・高さ(mm)
154