曜日別特売
LS-F-SL-P3-100-M10X1.5 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17608879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)100ピッチ(mm)1.5注文コード17608879品番LS-F-SL-P3-100-M10X1.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。
低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番153-5977全長(mm)100ピッチ(mm)1.5溝数3シャンク長(mm)50精度P3食付き部の山数5.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする