イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610139
品番
MM HC080C08R0.4-2T05 IC908
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
ドリル加工用。
トラスコ品番
125-1264
長さ(mm)
【LF】10
切込み角度(°)
【KAPR】90
切削径(Φmm)
【DC】8
最大切込み(mm)
【APMX】7.7
最大切削径(Φmm)
【DCX】8
寸法OAL(mm)
17.1