イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610148
品番
MM HT160N08R5.0-2T10 IC908
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
倣い加工用。
トラスコ品番
124-3429
長さ(mm)
【LF】20.2
切込み角度(°)
【KAPR】97
切削径(Φmm)
【DC】16
最大切込み(mm)
【APMX】8
寸法OAL(mm)
31.95