イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
17610191
品番
MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
124-9702
長さ(mm)
【LF】12.5
切込み角度(°)
【KAPR】97
切削径(Φmm)
【DC】10
最大切込み(mm)
【APMX】0.6
最大切削径(Φmm)
【DCX】10
寸法OAL(mm)
19.15