マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610200 品番 MM HC140C11R0.4-2T08 IC908
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途ドリル加工用。 トラスコ品番124-6587 長さ(mm)【LF】15.05 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】14 最大切込み(mm)【APMX】11.6 最大切削径(Φmm)【DCX】14 寸法OAL(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする