マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610218 品番 MM HC160C16R0.4-2T10 IC903
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途ドリル加工用。 トラスコ品番124-1869 長さ(mm)【LF】19.05 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】16 最大切込み(mm)【APMX】14.9 最大切削径(Φmm)【DCX】16 寸法OAL(mm)30.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする