マルチマスター ヘッド MM EC-6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610236 品番 MM EC080B05R1.0-6T05 IC908
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途高硬度・難削材加工用。 トラスコ品番124-6533 長さ(mm)【LF】10 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】8 最大切込み(mm)【APMX】5 最大切削径(Φmm)【DCX】8 寸法OAL(mm)17.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする