マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 17610358 品番 MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途センタードリル加工用。 トラスコ品番124-4958 長さ(mm)【LF】23 切削径(Φmm)【DC】5.13 寸法OAL(mm)30.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする