3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)10 注文コード17611679 品番JO-C-CDS-A-4X60
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別) 値下げ
8,498
この商品はシャンク径など3種類から選べます 他の種類を見る

一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。
傷んだら、刃部のみの交換ですみます。
特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。
円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。
締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。
特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。

トラスコ品番153-7110 全長(mm)37.5 ドリル長(mm)4.5 刃形片刃 シャンク径(mm)10 錐径(Φmm)4 センター穴角(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする