3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17611715 品番 JO-C-PEQ-V-12X3.5
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980

一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。
傷んだら、刃部のみの交換ですみます。
特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。
円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。
締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。
位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。

トラスコ品番153-1779 全長(mm)43.5 刃形片刃 シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)3.5 センター穴角(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする