送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17613149 品番SJF-300RS-1A
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。

用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番423-0650 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)420/580 ダクト径(Φmm)320 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4 ハネ径(mm)288 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 標準消費電力料金(50Hz)11.34 標準消費電力料金(60Hz)15.66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする