※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ハンドタップ HT 2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M76
注文コード
17613989
品番
HT-2-M76X4-2
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付・食付き
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番
216-3111
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
M76
溝数
4
ねじ長さ(mm)
85
全長L(mm)
190
表面処理
ノンコーティング
シャンク径Ds(Φmm)
58
食付き(P)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類