※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419SRBB200 プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 ハンマーキャスター 17614497 419SRBB200 プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 ハンマーキャスター 17614497

プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17614497 品番419SRBB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。

トラスコ品番336-2154 材質金具表面処理:三価クロム化成処理 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム タイプ旋回式ストッパー付 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付座B(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする