※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の ダイス
ポイントソリッドダイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M10
ピッチ(mm)
0.75
外径(mm)
38
注文コード
17616265
品番
DPO-S2-M10X0.75-38
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ・外径
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途
おねじ加工用。
トラスコ品番
217-2643
材質
高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)
13
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M10
外径(mm)
38
加工ねじ
メートルねじ