※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の ダイス
ソリッドダイス D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
山数
36
呼び寸法
No.8
注文コード
17618575
品番
D-8-36UNF-20
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
山数・呼び寸法・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途
おねじ加工用。
トラスコ品番
216-0083
材質
高速度工具鋼(HSS)
厚さ(mm)
7
呼び寸法
No.8
山数
36
外径(mm)
20
加工ねじ
ユニファイねじ