WG-4M 静電対策手袋 goot(太洋電機産業) 17618588

※WG-3/4シリーズ画像です

静電対策手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17618588 品番WG-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

発塵を抑え、クリーンな作業に適します。
長繊維のウーリーナイロンと導電性繊維を組み合わせた手袋で、静電気の帯電を速やかに取り除きます。
伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適します。
静電気拡散材料が使用されている製品です。

サイズM コーティング手の平コーティング 材質(手袋)ウーリーナイロン+導電性繊維 トラスコ品番112-8320 入数(双)1 材質(すべり止め)ポリウレタン 寸法(A×B)(mm)65×205 表面抵抗値(Ω)3.3×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする