ニクロムはんだこて用はんだこて台

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618746 品番 ST-75V
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

放熱性の高いコイル状ホルダー採用

質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×125×125 適合KSシリーズ、HOTシリーズ、CAシリーズ トラスコ品番468-7264

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
はんだごて台

昔から同じものを使用していたが、コイル部分が外れたので、買いなおし。安定した使い勝手。

2025-01-30
用途:
早く購入しておけば
aquairsound 様

いつも作業中にハンダコテ台が欲しいなぁ、と思いつつ電源ケーブルが滑ってコテが当たって火傷してました。
購入して本当に安心できて作業に集中できます。

対象商品:
08756352
2023-06-04
用途:
模型工作

今まで同じものを何十年も使っていて、コテ先を入れる部分が錆びてきたり、スポンジ受け皿を紛失したので、購入しました。
100W級のコテを差し込むと少し安定性に不安がありますので、出来ればスポンジ受け皿部も一体の鋳物になっていればもっと安定すると思います。

対象商品:
08756352
2023-04-01
用途:
Pt板半田付け
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは代用品の陶器の大皿を使っていましたが、専用品はやっぱり便利で満足しています。

対象商品:
08756352
2023-03-03
用途:
機械のメンテナンス特に半田っ付けされたスイッチの交換
タカオ工業 様

半田の解けるのが早く作業が早く仕上がった。今までの小手だと半田が解けるのに時間がかかり作業が思うように出来なかった。

対象商品:
08756352
2022-10-21
用途:
家で
酒のすぎもと 様 (卸売・小売業)

勝手よく使えてます。満足しています。
少し安定感がないかな?

対象商品:
08756352
2021-06-19
用途:
電子機器の修理
卸売・小売業

半田こての使用頻度が少ない為、購入を控えておりましたが、今回購入して満足しております。安定感があり安心して作業ができます。高温になる物ですので安全対策は大事ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08756352
2021-02-25
用途:
農機整備作業(電装)

複数の鏝を使用しています。複数の台があると作業時間が短縮出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする