goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17619053
品番
SF-B1012N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
線径(Φmm)
1.2
長さ(m)
約14
仕様
ヤニなし
質量(g)
100
化学組成
Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)
216〜227
注意
※長さ(m)は参考値となります。
※SF-B1012N、SF-B1016Nはヤニなしです。別途板金用フラックスBS-35をお買い求めください。