曜日別特売
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963

HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963
HB-45 ホットボンド goot(太洋電機産業) 17619963

ホットボンド

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17619963品番HB-45
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。
本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。
安全ヒューズ内蔵
接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。
プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。
作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。
接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。
硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。
専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。

仕様トリガー付付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネトラスコ品番468-6845質量(g)100電圧(V)100消費電力(W)7寸法(幅W×高さH)(mm)130×115定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 自作基盤の保護
K-Works自動車・二輪車・自転車関連業

10年くらい使っておりますが、最近ノズル?を引いてもスティックが滑るようになってきました。
月一の使用で10年ももったので寿命と考え、新調することにしました。
準備ができるまでに結構時間がかかる(冬だと10分くらいかかる)ことと、先っちょからボンドが垂れることも考えると、評価3でしょうか。

2025-11-24
用途: 演示実験の製作

使い勝手は、良い方です。グルーが垂れてくるは仕方ないですが、比較的少ない方と思います。

対象商品 : 17619945
2023-09-07
用途: 工作品の接着に使用

各種工作品の接着に使用しています。100円ショップでも類似品を売っていますが、工具類はなるべく本来の工具メーカ品を使用した方が安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 17619963
2022-03-15
用途: とても便利
株式会社タウンハウス

トリガーのないものを使っていて、使いにくかったので買い換えました。
トリガー付をお薦めします。

3が参考にしています
対象商品 : 17619963
2020-11-12
用途: 梱包、修理等
ブラウカッツェンサービス業

はんだ関連商品等では老舗の商品ではありますが、
レビュー等を見ると今ひとつの評価があって、若干心配しておりました。
ご覧の通り、ホビー用、軽作業向けの安価な商品であって、
高度な作業に対応できる、精密な業務用の製品ではありません。
予熱時間は若干かかりますが、ボンドの垂れも少なく、
操作性なども全く問題ありません。
ボンドが止まらずに垂れる原因は、トリガーの操作にあります。
本品に限らず、トリガーを引いた瞬間に吐出されるのではなく、
トリガーを引いた分だけボンドが装填され、圧がかかり、その結果、
溶けたボンドが押し出され、吐出される仕組みである為に、
トリガーを引いた後にディレイがあるのです。
その為、必要な吐出量以上にトリガーを引いてしまうと、
少し遅れて余分なボンドが次々に垂れ出てくるのです。
要するに慣れの問題で、トリガーの引き加減で調整する事が可能です。
ボンドの垂れでお悩みの方は、ぜひこのディレイの感覚をマスターしてみてください。
より本格的な性能をお求めの方は、相応に高価ではありますが、
しっかりとした機能を備えた製品がいくつもありますので、そちらをぜひ。

11が参考にしています
対象商品 : 17619945
2020-11-22
用途: 発泡スチロールの接着
サービス業

発泡スチロールに接着する場合にいつも苦労していたがとてもいいです。ただ通電が長いと垂れてくるのが難点。

対象商品 : 17619945
2019-12-13
用途: 日曜細工の仮止め
その他業種

木材で棚とか箱を作ったりしているが、多少斜めになってもいいやという時もある。そんな時このホットボンドは大いに役に立っている。とはいっても仮止めだが、しかし釘をいきなり使うと修正時に時間がかかるので、トータルとしては仮止めをした方が早い。
扱いも簡単。小3の孫も面白がって使っている。夏休みの工作にも使えないかなと考えている。紙の場合は糊でいいが、木の組み立てはホットボンドが威力を発揮する。

3が参考にしています
対象商品 : 17619963
2019-04-16
用途: 部品の接着
その他業種

使用するまでに要する時間が短く、非常に使い勝手が良かったです。
とにかく使えればよいのであればおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする