HS-50 ホットシーラー goot(太洋電機産業) 17620347 HS-50 ホットシーラー goot(太洋電機産業) 17620347 HS-50 ホットシーラー goot(太洋電機産業) 17620347 HS-50 ホットシーラー goot(太洋電機産業) 17620347

ホットシーラー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17620347 品番 HS-50
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。
日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。
接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。

付属品セロファン(70×300mm)1枚 タイプローラー型 奥行(mm)250 電圧(V)100 消費電力(W)50 温度(℃)(こて先)300 電源コード(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
ポリエチレンゴミ袋を閉じる時
製造業

ムズイそれだけと言うか温度管理がとにかくやりにくいそれを除けばオッケイ自由にいけるし

対象商品:
17620347
2022-04-23
用途:
配布する書類の雨ぬれ防止。

対象物の大きさに関係なく使用出来ると共に、簡単でよい。

対象商品:
17620347
2021-10-19
用途:
ビニールの接着
製造業

ブックカバーをビニールで作製するために買いました。
厚さTo.0.2のビニールをしっかり接着することが出来ました。
温度コントラーラーがなくても作業に支障ありませんでした。

5人が参考にしています
対象商品:
17620347
2020-05-15
用途:
お手製使い捨てマスク作成に便利
その他業種

以前購入した、ワイプオールX60の熱圧着用に購入しました。
お手製使い捨てマスク作成が出来、家族に喜ばれています。
温度調節ができるタイプが発売されれば、もっと使い勝手が良くなる
と思います。

5人が参考にしています
対象商品:
17620347
2020-06-05
用途:
ポリエチレンシートの溶着
医療・福祉・介護関連業

0.1mm2枚を溶着するため、0.3mmを溶着できるものを購入した。
非常に安定感が無く、穴が空いたり、溶着しなかったりと、目的に対してとても使用できるものではなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
17620338
2019-11-22
用途:
オリジナルのビニール袋製作用として
南総エレクトロニクス 様

自在にビニール溶着が行えます。コツが少々あります。

対象商品:
17620338
2019-11-14
用途:
ビニール温室の制作

最初の使用では火傷に要注意、慣れれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする