※YN-17の画像を使用しています

YN-12 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620706 YN-12 精密ニッパー goot(太洋電機産業) 17620706

精密ニッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)133 トラスコ品番788-7302 注文コード17620706 品番YN-12
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法L・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

切断面は水平な状態でカットされますので、精密部品のリード線、カッティング作業時に部品本体への衝撃が加わる心配がありません。切断したリード線の飛散防止クリップ付。

寸法L(mm)133 トラスコ品番788-7302 質量(g)100 奥行(mm)133 寸法A(mm)8 寸法E(mm)9 切断能力(mm)Φ1.0 寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法I(mm)5 刃先角度(°)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
配線や電子部品リード線のカット

これまで何十個と購入してきましたが
2024年10月に購入した2本が2本とも全く切れません。
製品の精度が悪くなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
17620715
2018-07-23
用途:
基盤配線処理
不動産業

使い勝手が大変良く細かい細工が出来るので、気に入りました。

対象商品:
17620715
2017-08-31
用途:
基盤用
不動産業

手になじんで使い勝手が良い。先端が見やすく切れがいい。

対象商品:
17620697
2018-02-26
用途:
電子部品のリードカット
サニー電子株式会社 様

リードカットくずの飛散防止の爪がついていますが、これが使用しているうちに緩みます。
緩むと刃と刃の間に出てきて、リードカット作業そのものの邪魔になります。
2本購入しましたが、2本とも同じ傾向があるので、商品そのものの特性だと思います。
スピード作業には適していないと思います。
切れ味も特によいとは感じませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする