※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17620727 品番C-CD-QL-150-5X90X12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。

トラスコ品番217-1150 全長(mm)150 刃長(mm)5.5 刃形両刃 シャンク径(mm)12 錐径(Φmm)5 センター穴角(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする