※YS-100の画像を使用しています

YS-101 ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業) 17620907 YS-101 ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業) 17620907 YS-101 ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業) 17620907 YS-101 ケーブルストリッパー goot(太洋電機産業) 17620907

ケーブルストリッパー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17620907 品番 YS-101
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

簡単で正確に被覆のカットができます。
スペアの刃先が内蔵されています。
刃部が表面に出ていない安全設計です。
刃先はカットする方向に自動的に回転します。

適合電線径(Φmm)8〜28 寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
注意
※楕円ケーブルは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
制御盤設置工事
有限会社 斎藤電気工事 様

ケーブル加工作業の際の時間短縮に役立っています。
従来から同じ物を5年ぐらい使っていますが
問題ないので現場専用に追加購入しました。

対象商品:
17620898
2024-04-05
用途:
電線の被覆
ジェイベック株式会社 様 (製造業)

最初使い方がわからなくて、使えないと思って放置していました。説明書がほとんどなく、利用方法に困惑してしまいますが、コツをつかめると意外に使えることがわかりました。刃の方向をよく見ないと回転してしまうので、そこだけ注意すれば、上手く被覆できます。

1人が参考にしています
対象商品:
17620907
2023-10-20
用途:
電気配線工事 ガス配管皮むき

小さくて使いやすいです。
ガスフレキの皮むきにも使えるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17620898
2021-08-06
用途:
複合ケーブルのシース剥ぎ
製造業

回転刃の調整が慣れないと難しいので、多少ケーブルを長めに購入し調整して使いました。慣れればさほど問題ないかと思います。
夕方近くの発注でしたが、当日発送・翌日到着と敏速な対応をいただき助かりました。

対象商品:
17620907
2021-09-21
用途:
VVR・CVVケーブルの剥きに
卸売・小売業

使用感に若干の癖がありますが慣れれば気にならなくなりました。
作業のスピードが格段に上がりました。

対象商品:
17620898
2020-05-23
用途:
機械メンテナンス
KTサービス 様

いつもあるわけではないのですが、一次側キャップタイの皮むきに良好です。

対象商品:
17620898
2019-12-12
用途:
電気工事士試験用
その他業種

VVRケーブルのストリップに、リスクのある電工ナイフを使いたくなかったので、一番安いこちらを購入しました。
刃の長さを調整できるため、事前に練習し、丁度良い長さに決めておきました。本番では出番がありませんでしたが、持っているだけで安心でした。
使い方が少し特殊なので、説明文を読みながら覚えた方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17620907
2019-05-20
用途:
被膜の剥ぎ取りに
製造業

普段、モノタロウのマルチストリッパーばかり使っているのですが太物用には使えなかった為購入しました。取説みないで使おうとした為、刃先の調整方法が分からず四苦八苦。
素直に読めば良かったです。便利なので細線用も買い足そうと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする