画像準備中

ルミノVトップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1kg) 注文コード 17621284 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料
特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。
同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)
一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。
ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。
肉持感がよく、タレにくい。
塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。
耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。
専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。

レモン 成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 セット内容1セット(主剤0.8硬化剤0.2) 液性二液性 粘度65±5KU(29℃・主剤) 標準塗布量0.26〜0.30kg/m2(2回塗) 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm)80〜90(2回塗) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)6時間(20℃) 乾燥時間20℃/指触(10〜20分)半硬化(3〜4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状非水溶性 顔料高耐候蛍光・一般有機顔料(主剤)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ブルー、ホワイトにオーバーレイを塗ると、黄味に変色するのでご注意下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする