画像準備中

ルミノエコカラースーパー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 17621756 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

環境に優しい水系の蛍光塗料です。
F☆☆☆☆を取得。
対候性に優れているため、屋外で使用できる。
水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。
レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。
水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。

グリーン 成分アクリルウレタン 使用場所屋内外兼用 特性耐候 用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 型式・種類水系 液性一液性 粘度95KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)80 密度1.12(23℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10(刷毛ローラー)、10〜20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有) 標準使用量(kg/m2/回)0.12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※専用クリヤー(ルミノエコカラースーパークリヤー)を必ずオーバーコートして下さい。耐候性を守り艶有り仕上げとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする