画像準備中

ルミノグリップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 17622133 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

蛍光ノンスリップ水性塗料
すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!
環境に優しい。
乾燥性が良く、作業性に優れている
下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。
蛍光色なので、視認性が良い。
テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。
簡単に塗装することができる。

オレンジ 成分アクリル 主な用途屋内の金属面 使用場所屋内用 特性蛍光 用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに! トラスコ品番818-6455 型式・種類水系 液性一液性 粘度115±5KU 膜厚(μm)300(2回塗り) 密度1.35±0.05(20℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリル樹脂系) 危険物の類別非危険物 施工面積約2m21/3kg 希釈率(%)0〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間2時間(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.27〜0.29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする