1902-#30 キングレザーミシン糸 フジックス[縫製用品] 17622693 1902-#30 キングレザーミシン糸 フジックス[縫製用品] 17622693 1902-#30 キングレザーミシン糸 フジックス[縫製用品] 17622693

キングレザーミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17622693 品番 1902-#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。

長さ(m)200 色番401 用途合成皮革・皮革・レザークラフト用 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)18 針規格ミシン針(14) 構成156dtex 1×3 番手30 繊度(dtex)525 伸長力(N)[gf]24.5[2500]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする