フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
キングレザーミシン糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17622727
品番
1902-#30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
長さ(m)
200
色番
295
用途
合成皮革・皮革・レザークラフト用
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
18
針規格
ミシン針(14)
構成
156dtex 1×3
番手
30
繊度(dtex)
525
伸長力(N)[gf]
24.5[2500]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。