19022-#30/細タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623104 19022-#30/細タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623104 19022-#30/細タイプ バッグ用ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17623104

バッグ用ミシン糸

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17623104 品番 19022-#30/細タイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

バッグ製作専用の2種類のミシン糸です。
細タイプは、綿素材から合皮まで生地を選ばずよくなじみ、光沢をもった美しい縫い目に仕上がります。
太タイプは、強力と適度な伸度をもった厚地用ミシン糸です。
ステッチとしての使用もおすすめです。

長さ(m)100 色番403 用途バッグ用 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)18 針規格ミシン針(14) 構成156dtex 1 ×3 番手30 繊度(dtex)525 伸長力(N)[gf]24.5[2500]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17623095
2018-05-27
用途:
手ずくり手提げバッグ時。カバンの補修侍
製造業

専用バック用糸なので、しっかりしてて縫いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする