フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17623585
品番
1959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特殊樹脂コーティングをほどこして作られた、滑りがよく糸割れのない強力な糸です。
長さ(m)
10
色番
740
用途
持手・レザー用手縫い糸
仕様
樹脂加工糸
材質
ナイロン
伸度(%)
22
針規格
メリケン針(4〜6)
構成
940dtex
繊度(dtex)
1065
伸長力(N)[gf]
71.6[7300]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。