曜日別特売
CPC-T-M12X1.25 切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17623911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番216-6520注文コード17623911品番CPC-T-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。
耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。

トラスコ品番216-6520全長(mm)110ピッチ(mm)1.25シャンク径(mm)12シャンク四角部(mm)9加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする