780NB ワークキャップ 高田商事 17624005

 

780NB ワークキャップ 高田商事 17624005
780NB ワークキャップ 高田商事 17624005
780NB ワークキャップ 高田商事 17624005

ワークキャップ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード17624005品番780NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビーサイズフリー仕様アジャスター付頭囲(cm)約56~59生地綿100%
注意
※グレー色は、ネイビーに近い色目となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17623987
2025-07-16
用途: 建設作業
有限会社 山名建設建設業・工事業

数回洗った(手洗い)だけで色は抜けます。
そして、サイドの換気口?の金具が外れて生地がほつれます。
いくら安くてもここまで耐久性が無いと余計に高くつきます。
仕事で使うのですが、ほつれているのは流石に見た目が貧乏くさいので捨てました。
耐久性が無さすぎですね。
同時に2個購入しましたが、耐久性は同じでして。
数回の洗濯(手洗い)で傷むので残念な製品でした。

2024-10-07
用途: 作業帽子・普段使い
製造業

だいぶ黒に近いグレーです。つくりもしっかりしてて、大きさもちょうどいい。

対象商品 : 17623987
2021-09-17
用途: 設備の点検業務
建設業・工事業

良いですヨ!型も崩れないし、しっかりしてかぶり良いです。

対象商品 : 17623996
2021-12-07
用途: 作業時
有限会社正栄商会電気・ガス・熱供給・水道業

安価でも、作りがしっかりしていて大変満足です。
また購入します。

対象商品 : 17623996
2019-11-06
用途: 室内での配線作業等
建設業・工事業

安いのに造りがしっかりしている。
一般的な作業着のグレーよりかなり濃いグレーだが、他のキャップはそもそもグレーがあまりないので、当方では問題なし。

対象商品 : 17623987
2019-10-10
用途: 工場の作業員用
株式会社遠藤製作所

工場の作業者がかぶるために、購入しています。黒のオーソドックスな形で、生地もしっかりしているので、男女問わず使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 17623996
2019-05-09
用途: 清掃作業時
ADS

主に晴天時、雨天時の屋外での作業に。使用感は全く問題なし。ただ使用しているうちに色あせがはやい。最初は黒に近い紺色ですが、そのうち洗濯してもほこりをかぶったような色になってしまいます。まあ見てくれはそんなに気にしないのでいいですけれど。

2020-01-08
用途: 工場内にいる時はだいたい

安いので2つ買ってみたが、1つがどう見ても後ろのセンターがズレてました・・。生地も作りもしっかりしててデザインもなかなかなのにとても安いのでまあいっかという感じです。かぶれないことないし。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする