フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
さいせい再生ポリエステルミシン糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17624066
品番
1911-#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ペットボトルから作った再生ポリエステル糸です。
ボビンもラベルも再生材料を使用し、環境を考えたミシン糸です。
長さ(m)
200
色番
403
用途
普通地用
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
31
針規格
ミシン針(9〜14)
構成
83dtex 1×3
番手
50
繊度(dtex)
278
伸長力(N)[gf]
8.3[850]
関連資料:
糸見本帳
注意
※この製品は再生材料を使用しております。
糸:再生糸(ペットボトル)、ボビン:再生プラスチック、ラベル:再生紙