1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624127 1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624127 1911-#50 さいせい再生ポリエステルミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624127

さいせい再生ポリエステルミシン糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17624127 品番 1911-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ペットボトルから作った再生ポリエステル糸です。
ボビンもラベルも再生材料を使用し、環境を考えたミシン糸です。

長さ(m)200 色番285 用途普通地用 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)31 針規格ミシン針(9〜14) 構成83dtex 1×3 番手50 繊度(dtex)278 伸長力(N)[gf]8.3[850]
関連資料:糸見本帳
注意
※この製品は再生材料を使用しております。
糸:再生糸(ペットボトル)、ボビン:再生プラスチック、ラベル:再生紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする